Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 82018 Bump Cap Natural Tan Fenolinen | AG4XME 35GJ60

MSA 82018 Bump Cap Natural Tan Fenoli

Varastossa
Tuote: AG4XME Malli: 82018Ristiviite: 35GJ60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova korkki
ANSI-luokkaG
ANSI-tyyppi1
VäriLuonnonruskea
Sopii hatun kokoon7 - 8-1 / 2
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalifenoliset
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.51
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 82018 Bump Cap Natural Tan Fenoli
€237.13 / yksikkö