Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 696688 hikinauha puuvilla Pk10 | AG4XMR 35GJ76

MSA 696688 Hikinauha puuvillaa Pk10

Varastossa
Tuote: AG4XMR Malli: 696688Ristiviite: 35GJ76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHikiyhtye
VäriRusketus
JäähdytysmenetelmäHaihduttava jäähdytys
MateriaaliPuuvilla
KuvioHarjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6307909889

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 696688 Hikinauha puuvillaa Pk10
€158.87 / yksikkö