Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 480263 Ultra-twin(tm) hengityssuojain S | AD8PZE 4LR42

MSA 480263 Ultra-twin(tm) hengityssuojain S

Varastossa
Tuote: AD8PZE Malli: 480263Ristiviite: 4LR42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€834.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
Yhteyskierteitetyt
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliHycar-kumi
KokoS
jousitus5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 480267 Ultra-twin (tm) -hengityslaite L | AD8PYV 4LR28 480267L€834.45
MSA 480259 Ultra-twin (tm) -hengityslaite M | AD8PYZ 4LR35 480259M€834.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 480263 Ultra-twin(tm) hengityssuojain S
€834.45 / yksikkö