Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 475370 kypärä, harmaa vihreä AD8TTJ 4MD32

MSA 475370 Kypärä, täyslierinen vihreä

Varastossa
Tuote: AD8TTJ Malli: 475370Ristiviite: 4MD32

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€46.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriVihreä
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
KokoOne Size
TyyliTäysi reunus
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

MSA 475370 täysilieristä suojakypärää käytetään MSA:n lisävarusteiden kanssa suojaamaan vaarallisilta päävammilta. Tämä Type 1, Class E hattu soveltuu rakennus-, kaasu-, öljy- ja petrokemianteollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • MSA 475370 täysilierisessä kypärässä on korkeatiheyspolyeteeninen (HDPE) -kuori, jossa on UV-estäjää.
  • Tämän V-Gard-uurrellisen kypärän yleiskokoinen koko sopii useimpiin päihin.
  • Siinä on Fas-Trac III (4-piste) jousitus, joka vaimentaa iskuja ja ehkäisee päävammoja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA Z94.1-2014
  • ANSI / ISEA Z89.1-2014

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisen kiinnityksen MSA 475370 täysilierisessä suojakypärässä on?

A. Sivupaikat.

K. Kuinka säilyttää tämä vihreä suojahattu?

A.

  • Puhdista kypärä aina miedolla saippualla (ei pesuaineita) ja lämpimällä vedellä tai MSA:n luottamus plus -puhdistusliuoksella.
  • Älä pudota tai heitä kypärää pitkän käyttöiän vuoksi.
  • Varmista, että säilytät kypärää kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriSopii hatun kokoongrafiikkaShell-materiaaliKokoHinta
MSA 10071157 Kypärä täynnä meitä lipputähdet / raidat | AA8YVA 1AVT1 100711574 pt RäikkäEiEPunainen / valkoinen / sininen6-1 / 2-8Freedom-sarjan (TM) Yhdysvaltain lippu tähdillä ja raidoillapolyeteeni6 1 / 2 - 8€84.91
MSA 10071159 Kypärä täynnä lippua 2 kotkalla | AA8YVB 1AVT2 100711594 pt RäikkäEiEPunainen / valkoinen / sininen / kulta6-1 / 2-8Freedom Series (TM) American Flag with 2 Eaglespolyeteeni6 1 / 2 - 8€84.91
MSA 475367 kypärä, harmaa | AB2JWD 1MDV6 4753674 pt RäikkäKylläEHarmaa6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeni6 1 / 2 - 8€46.54
MSA 496075 Kypärä, harmaa, oranssi | AB6UBK 22EY76 496075RäikkäKylläEOranssi6-1 / 2-8-polyeteeniOne Size€46.54
MSA 815570 Kypärä, harmaa, limenvihreä | AB6UBL 22EY78 815570RäikkäKylläElime Green6-1 / 2-8-polyeteeniOne Size€46.54
MSA 454735 kova hattu, täynnä rei'itetty pinlock-vihreä | AD2MUA 3RRL2 454735PinlockKylläEVihreä6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeniOne Size€33.67
MSA 454734 Korkkihattu, täysreunainen, aukollinen Pinlock -oranssi | AD2MUB 3RRL3 454734PinlockKylläEOranssi6-1 / 2-8Ei eristettypolyeteeniOne Size€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 475370 Kypärä, täyslierinen vihreä
€46.54 / yksikkö