Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 471310 Ultra-twin (tm) -hengityslaite L | AD8PYT 4LR09

MSA 471310 Ultra-twin(tm) hengityssuojain L

Varastossa
Tuote: AD8PYT Malli: 471310Ristiviite: 4LR09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€950.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
Yhteyskierteitetyt
KasvomateriaaliHycar-kumi
Pään valjaiden materiaaliHycar-kumi
KokoL
jousitus5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7257
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 471286 Ultra-twin (tm) -hengityslaite M | AD8PYY 4LR33 471286M€950.64
MSA 471298 Ultra-twin (tm) -hengityslaite S | AD8PZD 4LR41 471298S€950.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 471310 Ultra-twin(tm) hengityssuojain L
€950.64 / yksikkö