Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 460069 Kypärä lampun kannakkeella, sopii 6.5-8 hattukoolle | AE4GCY 5KAX5

MSA 460069 Kypärä lampun kiinnikkeellä, sopii 6.5-8 hattukokoon

Varastossa
Tuote: AE4GCY Malli: 460069Ristiviite: 5KAX5
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
€78.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu lampun kannattimella ja johdonpitimellä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
KokoOne Size
TyyliTäysi reunus
jousitus4 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MSA 460069 V-Gard -kolohattu, joka suojaa käyttäjää pystysuorilta iskuilta rakennustyömailla
    • Sisäänrakennettu Pinlock-jousitusjärjestelmä, joka siirtää iskuvoiman kehon läpi jalkoihin ja estää vammoja
    • Jopa 2.2 kV sähkösuojaus käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi
    • Kevyt polyeteenirakenne minimoi väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä
    • ANSI-luokiteltu ja OSHA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriShell-materiaaliHinta
MSA 460389 Kova hattu lampun kannattimella ja johdonpidikkeellä AE4GCR 5KAW9 460389EiGLuonnonruskeafenoliset€337.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 460069 Kypärä lampun kiinnikkeellä, sopii 6.5-8 hattukokoon
€78.40 / yksikkö