Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 454819 -metallilasisarja | AD2HZM 3PRD2

MSA 454819 Metallilasisarja

Varastossa
Tuote: AD2HZM Malli: 454819Ristiviite: 3PRD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmälasisarja
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9003190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 816137 Silmälasisarja | AD2NTG 3TAC2 816137€217.76
MSA 10029298 silmälasisarja metallia AE4GEJ 5KB65 10029298€260.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 454819 Metallilasisarja
€305.88 / yksikkö