Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10154074 Monikaasuilmaisin CO / H2 hiiliharmaa | AG3PJG 33RJ34

MSA 10154074 Monikaasuilmaisin CO/H2, hiilenharmaa

Varastossa
Tuote: AG3PJG Malli: 10154074Ristiviite: 33RJ34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,286.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun18 kk
Akun tyyppiLitium
Syvyys1-29 / 32 "
TunnistaaHiilimonoksidi, vety
näyttöYksivärinen
KaasutyyppiCO, H2
Korkeus3 13 / 32 "
Kotelon väriHiilenharmaa
Käyttölämpötila alue-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 1999 ppm
Leveys2 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkunAkun tyyppiKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaAnturialueLeveysSyvyysHinta
MSA 10154072 Monikaasuilmaisin CO / H2S hiiliharmaa | AG3PJE 33RJ32 10154072Monikaasuilmaisin18 kkLitium-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,247.72
MSA 10154073 Monikaasuilmaisin CO / NO2 hiiliharmaa | AG3PJF 33RJ33 10154073Monikaasuilmaisin18 kkLitium-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)0.1 ppm0 - 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,172.65
MSA 10154181 Monikaasuilmaisin CO / H2S fosforoiva | AG3PJP 33RJ42 10154181Monikaasuilmaisin18 kkLitium-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,102.64
MSA 10154182 Monikaasuilmaisin CO-H2 / H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Monikaasuilmaisin18 kkLitium-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)0.1 ppm0 - 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,155.80
MSA 10154184 Monikaasuilmaisin CO / NO2 fosforoiva | AG3PJT 33RJ45 10154184Monikaasuilmaisin18 kkLitium-20 astetta +50 astetta C (-4 astetta +122 astetta F)0.1 ppm0 - 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,073.56
MSA 10178356 Kaasunilmaisin, puuhiili, LiPo-akkutyyppi | CD3HPR 403U15 10178356Monikaasuilmaisin24 hr.Litiumpolymeeri-40 - 140 astetta FO2 0.1 tilavuusprosenttia, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"€3,203.93
MSA A-ALT5XALK0200C010 Kaasuilmaisin | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Gas Detector-------€4,376.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10154074 Monikaasuilmaisin CO/H2, hiilenharmaa
€1,286.07 / yksikkö