Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10153518 Hikinauha 4-1 / 2 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys x 5/16 tuumaa D PK10 | AH2WEW 30FX40

MSA 10153518 Hikinauha 4-1/2 tuumaa korkeus x 7 tuumaa leveys x 5/16 tuumaa D PK10

Varastossa
Tuote: AH2WEW Malli: 10153518Ristiviite: 30FX40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHikinauha
VäriSininen / harmaa
MateriaaliPolyesteri
Koko4-1 / 2 "K x 7" L x 5/16 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liotusaika: 1-4 tuntia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10153518 Hikinauha 4-1/2 tuumaa korkeus x 7 tuumaa leveys x 5/16 tuumaa D PK10
€46.79 / yksikkö