Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10144431 Liukupalkin ankkurin lämpötila 4-13-1 / 2 tuuman pituus | AB8JWX 25UG67

MSA 10144431 Liukupalkin ankkurin lämpötila 4-13-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8JWX Malli: 10144431Ristiviite: 25UG67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva palkkiankkuri
Syvyys3"
Sopii palkin kokoon4 "- 13-1 / 2" L
AsennusVäliaikainen
Pituus13.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6055
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10144431 Liukupalkin ankkurin lämpötila 4-13-1/2 tuumaa pituus
€433.05 / yksikkö