Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10127808 -tulostin 100-240 Vac | AF7ZPH 23YE20

MSA 10127808 Tulostin 100-240 Vac

Varastossa
Tuote: AF7ZPH Malli: 10127808Ristiviite: 23YE20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,441.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoitin
Syvyys6"
Halkaisija22 "
Korkeus9"
Pituus6"
Virtalähde100 - 240 VAC
TilailmaisimenKyllä
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9028100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10127808 Tulostin 100-240 Vac
€2,441.26 / yksikkö