MSA 10127061 Räikkäsuojakotelo Muovi Blck | AF9NHY 30FX16

MSA 10127061 Räikkä kasvonsuojain Muovi Blck

Varastossa
Tuote: AF9NHY Malli: 10127061Ristiviite: 30FX16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)53.82
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi6507000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10127062 Räikkäsuojakotelo Muovi Harmaa AF9NHZ 30FX17 10127062€56.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10127061 Räikkä kasvonsuojain Muovi Blck
€50.91 / yksikkö