MSA 10120724 Itsevetävä Lifeline 30ft ruostumaton teräs | AB7TDU 23Z897

MSA 10120724 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline 30 jalkaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB7TDU Malli: 10120724Ristiviite: 23Z897

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€874.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriMusta / keltainen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Kotelokestomuovi
Pituus30ft.
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminen(1) Kiinnityskoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppi36CS-kiinnityskoukku
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.42
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinjan materiaaliHinta
MSA 10119507 Itsekääntyvä Lifeline Musta / keltainen | AB7TDT 23Z896 10119507Galvanisoitu teräs€946.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10120724 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline 30 jalkaa ruostumatonta terästä
€874.06 / yksikkö