Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10116924 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AF2ELL 6RPZ6

MSA 10116924 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd

Varastossa
Tuote: AF2ELL Malli: 10116924Ristiviite: 6RPZ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,620.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 4 kaasua
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun20 hr.
Akun tyyppiLithium Ion
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, hiilimonoksidi, rikkivety, alempi räjähdysraja
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, O2, CO, H2S
Korkeus6.625 "
Käyttölämpötila alue-20-50 ° C (-4-122 ° F)
päätöslauselmaO2 0.1 tilavuusprosenttia, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%
AnturialueO2 0-25%, CO0-999 ppm, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10116924 Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd
€4,620.64 / yksikkö