Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10115855 Visiirikirkas propionaatti 17inw 7-1 / 2 tuuman korkeus | AA4PDX 12V771

MSA 10115855 Visiiri kirkas propionaatti 17 inw 7-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA4PDX Malli: 10115855Ristiviite: 12V771

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippa
VäriPoista valinta
MateriaaliPropionaatti
Visiirin korkeus7.5 "
Visiirin paksuus0.098 "
Visiirin leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10115855 Visiiri kirkas propionaatti 17 inw 7-1/2 tuumaa korkeus
€30.63 / yksikkö