Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10114949 Kaasunilmaisimen huoltosarja | AB4ZLY 20V804

MSA 10114949 Kaasuntunnistuksen huoltosarja

Varastossa
Tuote: AB4ZLY Malli: 10114949Ristiviite: 20V804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunilmaisimen huoltosarja
Korkeus1.5 "
Pituus2"
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9027905810
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MSA 10114950 Reaktiivisen kaasun huoltosarja | AB4ZLZ 20V805 10114950Kaasunilmaisun huoltosarja, reaktiivinen kaasu (Cl2, ClO2, NH3)€175.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10114949 Kaasuntunnistuksen huoltosarja
€90.13 / yksikkö