Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10106729 -vaihtosensorin happi | AE3QMZ 5ERL3

MSA 10106729 Vaihto-anturi, happi

Varastossa
Tuote: AE3QMZ Malli: 10106729Ristiviite: 5ERL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaO2
TunnistaaHappi
päätöslauselma0.1 tilavuusprosenttia
Anturialue0 - 30 tilavuusprosenttia
Temp. alue-10 astetta 40 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaapäätöslauselmaAnturialueTemp. alueHinta
MSA 10106722 Vaihtosensorin palavat osat AE3QMX 5ERK9 10106722Palavat aineet1 % LEL0 - 100%-10 astetta 40 astetta C.€863.59
MSA 10106725 -vaihtosensori Co H2s | AE3QMY 5ERL2 10106725Hiilimonoksidi, rikkivetyCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 - 1999 ppm, H2S 0 - 200 ppm-10 astetta 40 astetta C.€958.11
MSA 10049806 -vaihtosensorin happi | AF3WVM 8DU81 10049806Happi0.1%0 - 25%0 astetta 40 astetta C€533.62
MSA 10121227 Vaihtoanturi rikkivetyä | AG3PKB 33RJ53 10121227Rikkivety1 ppm0 - 200 ppm-10 astetta 40 astetta C, 14 astetta 104 astetta F€668.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10106729 Vaihto-anturi, happi
€715.02 / yksikkö