Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10121227 Vaihtoanturi rikkivetyä | AG3PKB 33RJ53

MSA 10121227 Vaihtoanturin rikkivety

Varastossa
Tuote: AG3PKB Malli: 10121227Ristiviite: 33RJ53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaH2S
TunnistaaRikkivety
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 200 ppm
Temp. alue-10 astetta 40 astetta C, 14 astetta 104 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9027905810

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaapäätöslauselmaAnturialueTemp. alueHinta
MSA 10106722 Vaihtosensorin palavat osat AE3QMX 5ERK9 10106722Palavat aineet1 % LEL0 - 100%-10 astetta 40 astetta C.€863.59
MSA 10106725 -vaihtosensori Co H2s | AE3QMY 5ERL2 10106725Hiilimonoksidi, rikkivetyCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 - 1999 ppm, H2S 0 - 200 ppm-10 astetta 40 astetta C.€958.11
MSA 10106729 -vaihtosensorin happi | AE3QMZ 5ERL3 10106729Happi0.1 tilavuusprosenttia0 - 30 tilavuusprosenttia-10 astetta 40 astetta C.€715.02
MSA 10049806 -vaihtosensorin happi | AF3WVM 8DU81 10049806Happi0.1%0 - 25%0 astetta 40 astetta C€533.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10121227 Vaihtoanturin rikkivety
€668.38 / yksikkö