MSA 10105756 Kalibrointikaasupullotelineen halkaisija 24 AB7QZZ 23YE08

MSA 10105756 Kalibrointikaasupulloteline, halkaisija 24"

Varastossa
Tuote: AB7QZZ Malli: 10105756Ristiviite: 23YE08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,581.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointikaasupulloteline
Syvyys6"
Halkaisija24 "
Korkeus12 "
Pituus6"
Virtalähde100 - 240 VAC
TilailmaisimenLED
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2522
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi9028100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10125135 Kalibrointikaasupulloteline, halkaisija 24" | AF7ZNZ 23YE11 10125135€601.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10105756 Kalibrointikaasupulloteline, halkaisija 24"
€2,581.81 / yksikkö