Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10087439 Suojusasenteinen korvasuojus Nrr 21 Pr | AE8AJU 6CCY2

MSA 10087439 Korkkiin kiinnitetty korvasuojaus Nrr 21 Pr

Varastossa
Tuote: AE8AJU Malli: 10087439Ristiviite: 6CCY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriValkoinen
dielektrisetKyllä
Melunvaimennusluokka NRR21 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)15.98
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaEE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
MSA 10129327 Korkkiin asennettava korvasuojus 25db harmaa | AB6UBJ 22EY59 10129327Harmaa25 dB€104.46
MSA 10087429 korkki asennettu korvasuojus Nrr 25 Pr | AE8AJV 6CCY3 10087429sininen25 dB€69.74
MSA 10087422 korkki asennettu korvasuojus Nrr 28 Pr | AE8AJW 6CCY4 10087422Keltainen28 dB€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10087439 Korkkiin kiinnitetty korvasuojaus Nrr 21 Pr
€61.92 / yksikkö