Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10087399 Korvanahva 28db pääpanta keltainen | AE8AJZ 6CCY7

MSA 10087399 Kuulosuojaimet 28db sanka keltainen

Varastossa
Tuote: AE8AJZ Malli: 10087399Ristiviite: 6CCY7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriKeltainen
dielektrisetKyllä
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR28 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaEE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
MSA 10087436 Korvanahva 21db pääpanta valkoinen | AE8AJX 6CCY5 10087436Valkoinen21 dB€106.81
MSA 10087426 Korvanahva 25db pääpanta sininen | AE8AJY 6CCY6 10087426sininen25 dB€112.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10087399 Kuulosuojaimet 28db sanka keltainen
€117.98 / yksikkö