Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10084690 Ultra Elite (tm) Scba-hengityssuojain S | AD6TJQ 4AFU9

MSA 10084690 Ultra Elite(tm) Scba Respirator S

Varastossa
Tuote: AD6TJQ Malli: 10084690Ristiviite: 4AFU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,405.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettySCBA
YhteysValitse Yhdistä SCBA
KasvomateriaaliHycar-kumi
Pään valjaiden materiaaliKevlar verkko
KokoS
jousitus5-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 10084824 Ultra Elite (tm) Scba-hengityssuojain M | AD6TJR 4AFV1 10084824M€1,393.72
MSA 10084828 Ultra Elite (tm) Scba-hengityssuojain L | AD6TJT 4AFV2 10084828L€1,404.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10084690 Ultra Elite(tm) Scba Respirator S
€1,405.15 / yksikkö