Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10083786 (tm) Advantage (tm) 4200 hengityssuojain S | AA2PTA 10X304

MSA 10083786 (tm) Advantage(tm) 4200 hengityssuojain S

Varastossa
Tuote: AA2PTA Malli: 10083786Ristiviite: 10X304

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliSilikoni
KokoS
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 10083782 (tm) Advantage (tm) 4200 hengityssuojain M | AA2PTB 10X305 10083782M€648.99
MSA 10083790 (tm) Advantage (tm) 4200 Hengityssuojain L | AA2PTC 10X306 10083790L€648.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10083786 (tm) Advantage(tm) 4200 hengityssuojain S
€648.99 / yksikkö