Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10083782 (tm) Advantage (tm) 4200 hengityssuojain M | AA2PTB 10X305

MSA 10083782 (tm) Advantage(tm) 4200 hengityssuojain M

Varastossa
Tuote: AA2PTB Malli: 10083782Ristiviite: 10X305

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliSilikoni
KokoM
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 10083786 (tm) Advantage (tm) 4200 hengityssuojain S | AA2PTA 10X304 10083786S€569.77
MSA 10083790 (tm) Advantage (tm) 4200 Hengityssuojain L | AA2PTC 10X306 10083790L€569.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10083782 (tm) Advantage(tm) 4200 hengityssuojain M
€569.77 / yksikkö