Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10079967 Elektroninen kuulonsuojain 19db pään yli musta | AD2PXK 3THH8

MSA 10079967 Elektroninen kuulosuojain 19db pään yläpuolella musta

Varastossa
Tuote: AD2PXK Malli: 10079967Ristiviite: 3THH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,828.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen korvasuojus
VäriMusta
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR19 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Radiokaistan tyyppi (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiMelunvaimennusluokka NRRHinta
MSA 10082166 Elektroninen kuulonsuojain 18db Over-the-head Black | AD2PXL 3THH9 10082166(2) AA18 dB€1,092.00
MSA 10061285 Elektroninen korvasuojus 19db Over-the-head musta | AD2PXM 3THJ1 10061285(2) AAA19 dB€1,225.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10079967 Elektroninen kuulosuojain 19db pään yläpuolella musta
€2,828.95 / yksikkö