MSA 10068890 Kypärän hikinauha Tan-froteekangas AD9EAQ 4RB54

MSA 10068890 Hard Hat Sweatband Tan Terrycloth

Varastossa
Tuote: AD9EAQ Malli: 10068890Ristiviite: 4RB54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovahattu hikinauha
VäriRusketus
MateriaaliFrotee
KuvioVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10068890 Hard Hat Sweatband Tan Terrycloth
€6.20 / yksikkö