Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10033650 Bump Cap sininen | AD9EAF 4RB45

MSA 10033650 Bump Cap Sininen

Varastossa
Tuote: AD9EAF Malli: 10033650Ristiviite: 4RB45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
Värisininen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliRei'itetyt sivut
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MSA 10033651 Bump Cap keltainen | AD9EAG 4RB46 10033651Keltainen€12.05
MSA 10033652 Bump Cap valkoinen | AD9EAH 4RB47 10033652Valkoinen€12.05
MSA 10033653 Bump Cap punainen | AD9EAJ 4RB48 10033653punainen€12.05
MSA 10033654 Bump Cap Oranssi | AD9EAK 4RB49 10033654Oranssi€12.05
MSA 10033655 Suojakorkki Vihreä | AD9EAL 4RB50 10033655Vihreä€12.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10033650 Bump Cap Sininen
€11.80 / yksikkö