Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10028997 Advantage (tm) 3000 hengityssuojain L | AD2HYJ 3PPP3

MSA 10028997 Advantage(tm) 3000 hengityssuojain L

Varastossa
Tuote: AD2HYJ Malli: 10028997Ristiviite: 3PPP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliHycar-kumi
KokoL
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokojousitusHinta
MSA 10031340 Advantage (tm) 3200 hengityssuojain S | AD2GGB 3PB92 10031340SEurooppalainen tyyli 4 pistettä€358.56
MSA 10031309 Advantage (tm) 3200 hengityssuojain M | AD2GGC 3PB93 10031309MEurooppalainen tyyli 4 pistettä€358.56
MSA 10031341 Advantage (tm) 3200 hengityssuojain L | AD2GGD 3PB94 10031341LEurooppalainen tyyli 4 pistettä€316.34
MSA 10028995 Advantage (tm) 3000 hengityssuojain M | AD2HYK 3PPP4 10028995M4-piste€370.40
MSA 10028996 Advantage (tm) 3000 hengityssuojain S | AD2HYL 3PPP5 10028996S4-piste€370.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10028997 Advantage(tm) 3000 hengityssuojain L
€370.40 / yksikkö