HERRA. Ketju 99930-4 Heavy Duty Yellow Mag 3 x 41 - 4 kpl pakkaus | AE8ARN 6CDT3

MR. CHAIN 99930-4 Stanchion Heavy Duty Yellow with Mag 3 x 41 - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARN Malli: 99930-4Ristiviite: 6CDT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -teline
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
VäriKeltainen ja magenta
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäriHinta
HERRA. KETJU 99922-4 Stanchion Heavy Duty Oranssi/valkoinen 3 x 41 - Pakkaus 4 | AC6BCL 32J515 99922-4KupoliOranssi ja valkoinen€365.26
HERRA. KETJU 99905-4 Stanchion Heavy Duty Red 3 x 41 tuuman pakkaus 4 | AE8ARK 6CDT0 99905-4Kupolipunainen€265.39
HERRA. KETJU 99912-4 Stanchion Heavy Duty Orange 3 x 41 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AE8ARL 6CDT1 99912-4KupoliOranssi€265.39
HERRA. Ketju 99914-4 Heavy Duty Green 3 x 41 tuumaa - 4 kpl pakkaus AE8ARM 6CDT2 99914-4KupoliVihreä€265.39
HERRA. KETJU 99902-4 Stanchion Heavy Duty Yellow 3 x 41 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF3XPC 8EGU3 99902-4KupoliKeltainen€265.39
HERRA. KETJU 99901-4 Stanchion Heavy Duty White 3 x 41 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF6CGX 9WK79 99901-4KupoliValkoinen€265.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 99930-4 Stanchion Heavy Duty Yellow with Mag 3 x 41 - 4 kpl pakkaus
€360.03 / yksikkö