HERRA. KETJU 96414-6 Stanchion Med Duty Green 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE8ARH 6CDR8

MR. CHAIN 96414-6 Stanchion Med Duty Green 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARH Malli: 96414-6Ristiviite: 6CDR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiraskaan telineen
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
VäriVihreä
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HERRA. KETJU 96405-6 Stanchion Med Duty Red 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE8ARF 6CDR6 96405-6punainen€366.69
HERRA. KETJU 96412-6 Stanchion Med Duty Orange 2.5 x 40in - 6 kpl pakkaus | AE8ARG 6CDR7 96412-6Oranssi€366.69
HERRA. KETJU 96403-6 Stanchion Med Duty Black 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AF3XNZ 8EGU0 96403-6Musta€366.69
HERRA. KETJU 96401-6 Stanchion Med Duty White 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AF3XPA 8EGU1 96401-6Valkoinen€366.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96414-6 Stanchion Med Duty Green 2.5 x 40 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€363.08 / yksikkö