HERRA. KETJU 91501-6 Kevytteline valkoinen - 6 kpl pakkaus | AD4VGD 44F751

MR. CHAIN 91501-6 Light Duty Stanchion White - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4VGD Malli: 91501-6Ristiviite: 44F751

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt teline
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeKupoli
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus41 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)82.8
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HERRA. KETJU 91502-6 Kevyt teline, keltainen - 6 kpl pakkaus | AD4VGE 44F752 91502-6Keltainen€307.93
HERRA. KETJU 91503-6 Kevytrakenne musta - 6 kpl pakkaus | AD4VGF 44F753 91503-6Musta€279.48
HERRA. KETJU 91505-6 Kevytpihtipunainen - 6 kpl pakkaus | AD4VGG 44F754 91505-6punainen€304.82
HERRA. KETJU 91512-6 Kevytteline oranssi - 6 kpl pakkaus | AD4VGH 44F755 91512-6Turvallisuus Orange€295.08
HERRA. KETJU 91514-6 Kevyt teline, vihreä - 6 kpl pakkaus | AD4VGJ 44F756 91514-6Turvallisuus Vihreä€297.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 91501-6 Light Duty Stanchion White - 6 kpl pakkaus
€293.41 / yksikkö