HERRA. KETJU 80003-100 muoviketju musta 3 tuumaa x 100 jalkaa | AF4ZWN 9TDP6

MR. CHAIN 80003-100 muoviketju, musta 3 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4ZWN Malli: 80003-100Ristiviite: 9TDP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8175
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
HERRA. KETJU 50030-100 muovinen ketju keltainen magenta 2 tuumaa x 100 jalkaa | AC9ZMW 3LUT6 50030-100Magenta / keltainen vuorotellen100ft.2"€213.95
HERRA. KETJU 50005-100 Muoviketju Punainen 2 tuumaa x 100 jalkaa | AE8ARW 6CDU6 50005-100punainen100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50012-100 Muoviketju oranssi, 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARX 6CDU7 50012-100Oranssi100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50014-100 Muoviketju vihreä 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARY 6CDU8 50014-100Vihreä100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 80005-300 Muoviketju Punainen 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ARZ 6CDU9 80005-300punainen300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80012-300 muoviketju oranssi 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATA 6CDV0 80012-300Oranssi300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80014-300 Muoviketju Vihreä 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATB 6CDV1 80014-300Vihreä300ft.3"€524.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 80003-100 muoviketju, musta 3 tuumaa x 100 jalkaa
€199.43 / yksikkö