Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 50030-100 muovinen ketju keltainen magenta 2 tuumaa x 100 jalkaa | AC9ZMW 3LUT6

MR. CHAIN 50030-100 muoviketju, keltainen, magenta, 2 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9ZMW Malli: 50030-100Ristiviite: 3LUT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriMagenta / keltainen vuorotellen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
HERRA. KETJU 50005-100 Muoviketju Punainen 2 tuumaa x 100 jalkaa | AE8ARW 6CDU6 50005-100punainen100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50012-100 Muoviketju oranssi, 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARX 6CDU7 50012-100Oranssi100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50014-100 Muoviketju vihreä 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARY 6CDU8 50014-100Vihreä100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 80005-300 Muoviketju Punainen 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ARZ 6CDU9 80005-300punainen300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80012-300 muoviketju oranssi 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATA 6CDV0 80012-300Oranssi300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80014-300 Muoviketju Vihreä 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATB 6CDV1 80014-300Vihreä300ft.3"€524.24
HERRA. KETJU 50005-300 Muoviketju punainen 2 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATC 6CDV2 50005-300punainen300ft.2"€332.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50030-100 muoviketju, keltainen, magenta, 2 tuumaa x 100 jalkaa
€213.95 / yksikkö