Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 72103 Magneettirengas / sulkurengassarja muovia - 2 kpl AB4ZTY 20VG41

MR. CHAIN 72103 Magneettirengas/karabiinisarja Muovi – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ZTY Malli: 72103Ristiviite: 20VG41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettirengas / sulkurengas
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 72103 Magneettirengas/karabiinisarja Muovi – 2 kpl pakkaus
€32.69 / yksikkö