Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 53002-50 Muoviketju 2 tuumaa x 50 jalkaa keltainen | AG3FAJ 33HG14

MR. CHAIN 53002-50 muoviketju 2 tuumaa x 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AG3FAJ Malli: 53002-50Ristiviite: 33HG14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HERRA. KETJU 50102 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa keltainen | AG3FAA 33HG06 50102Keltainen125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50105 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa punainen | AG3FAB 33HG07 50105punainen125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50112 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa oranssi | AG3FAC 33HG08 50112Oranssi125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50114 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa vihreä | AG3FAD 33HG09 50114Vihreä125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50002-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa keltainen | AG3FAE 33HG10 50002-PKeltainen160ft.€203.99
HERRA. KETJU 50005-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa punainen | AG3FAF 33HG11 50005-Ppunainen160ft.€206.06
HERRA. KETJU 50012-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa oranssi | AG3FAG 33HG12 50012-POranssi160ft.€201.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 53002-50 muoviketju 2 tuumaa x 50 jalkaa keltainen
€50.03 / yksikkö