HERRA. KETJU 50005-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa punainen | AG3FAF 33HG11

MR. CHAIN 50005-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AG3FAF Malli: 50005-PRistiviite: 33HG11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
Väripunainen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus160ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HERRA. KETJU 50102 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa keltainen | AG3FAA 33HG06 50102Keltainen125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50105 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa punainen | AG3FAB 33HG07 50105punainen125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50112 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa oranssi | AG3FAC 33HG08 50112Oranssi125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50114 Muoviketju 2 tuumaa x 125 jalkaa vihreä | AG3FAD 33HG09 50114Vihreä125ft.€165.94
HERRA. KETJU 50002-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa keltainen | AG3FAE 33HG10 50002-PKeltainen160ft.€203.99
HERRA. KETJU 50012-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa oranssi | AG3FAG 33HG12 50012-POranssi160ft.€201.14
HERRA. KETJU 50014-P Muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa vihreä | AG3FAH 33HG13 50014-PVihreä160ft.€190.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50005-P muoviketju 2 tuumaa x 160 jalkaa punainen
€206.06 / yksikkö