Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 00002-50 Muoviketju keltainen 3/4 tuumaa x 50 jalkaa AF3XPD 8EGU4

MR. CHAIN 00002-50 muoviketju keltainen 3/4 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3XPD Malli: 00002-50Ristiviite: 8EGU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
HERRA. KETJU 50030-100 muovinen ketju keltainen magenta 2 tuumaa x 100 jalkaa | AC9ZMW 3LUT6 50030-100Magenta / keltainen vuorotellen100ft.2"€213.95
HERRA. KETJU 50005-100 Muoviketju Punainen 2 tuumaa x 100 jalkaa | AE8ARW 6CDU6 50005-100punainen100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50012-100 Muoviketju oranssi, 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARX 6CDU7 50012-100Oranssi100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 50014-100 Muoviketju vihreä 2 tuumaa x 100 jalkaa AE8ARY 6CDU8 50014-100Vihreä100ft.2"€126.98
HERRA. KETJU 80005-300 Muoviketju Punainen 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ARZ 6CDU9 80005-300punainen300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80012-300 muoviketju oranssi 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATA 6CDV0 80012-300Oranssi300ft.3"€549.02
HERRA. KETJU 80014-300 Muoviketju Vihreä 3 tuumaa x 300 jalkaa | AE8ATB 6CDV1 80014-300Vihreä300ft.3"€524.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 00002-50 muoviketju keltainen 3/4 tuumaa x 50 jalkaa
€47.43 / yksikkö