Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL LA484500-3430 Millivolt-termostaatti | AC6XHT 36P693

MOVINCOOL LA484500-3430 Millivoltin termostaatti

Varastossa
Tuote: AC6XHT Malli: LA484500-3430Ristiviite: 36P693

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMillivolt-termostaatti
Pituus2"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LA484500-3430 Millivoltin termostaatti
€147.79 / yksikkö