MOVINCOOL 484750-0021 Ilmastointiteline AE4DGG: lle | AE3MBQ 5E373

MOVINCOOL 484750-0021 Ilmastointitelineen sarja AE4DGG:lle

Varastossa
Tuote: AE3MBQ Malli: 484750-0021Ristiviite: 5E373

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484750-0021 Ilmastointitelineen sarja AE4DGG:lle
€580.70 / yksikkö