MOVINCOOL 484409-0130 Lauhduttimen suodatinsarja | AC6XHW 36P696

MOVINCOOL 484409-0130 Lauhduttimen suodatinsarja

Varastossa
Tuote: AC6XHW Malli: 484409-0130Ristiviite: 36P696

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen suodatinsarja
Kanavan halkaisija12 "
Pituus31 "
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)110.74
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484409-0130 Lauhduttimen suodatinsarja
€253.21 / yksikkö