MOVINCOOL 481769-0041 Kaksisuuntainen kammio | AE3MBL 5E369

MOVINCOOL 481769-0041 Kaksisuuntainen kammio

Varastossa
Tuote: AE3MBL Malli: 481769-0041Ristiviite: 5E369

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksisuuntainen kammio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481769-0041 Kaksisuuntainen kammio
€188.58 / yksikkö