Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x Uros 3/4 x 3 / 8in | AD3MEN 40E982

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x uros 3/4 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEN Malli: 59.902Ristiviite: 40E982

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€851.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E982
Rungon halkaisija2.36 "
YhteysNPTF
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine5000 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/4 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDYT 90 asteen korkean kierrosnopeuden nelinkertainen laakerijärjestelmä kääntyvä, kovametallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4535
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 59.902 Rotary Union Dyt 90 Nptf x uros 3/4 x 3/8 tuumaa
€851.00 / yksikkö