Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 58.163 Rotary Union Dyf Swivel Nptf x Uros 3 / 8in | AD3MEK 40E979

MOSMATIC 58.163 Rotary Union Dyf kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEK Malli: 58.163Ristiviite: 40E979
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
€393.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E979
Rungon halkaisija2.36 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDYF-kolmoislaakeri, korkea kierrosluku, laipan kääntö, kovametallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 58.163 Rotary Union Dyf kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€393.24 / yksikkö