Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM X02-186 Yksinkertainen käsikammen vaihtoehto 186 | AF6EUB

MORSE DRUM X02-186 yksinkertainen käsikampi vaihtoehto mallille 186

Varastossa
Tuote: AF6EUB Malli: X02-186
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
€151.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikampi rummun kääntämiseen
Koko9"
Käytä186

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKäytäHinta
MORSE DRUM X02-185 Yksinkertainen käsikammen lisävaruste 185 - 363 kg | AF6ETZ X02-185Käsikampi rummun kääntämiseen-€177.24
MORSE RUMMUN X02-185M Yksinkertainen käsikammen lisävaruste 185M - 363 kg | AF6EUA X02-185MKäsikampi rummun kääntämiseen185AM, 185AM-HD€187.09
MORSE DRUM X02-285 Yksinkertainen käsikammen lisävaruste 285 - 363 kg | AF6EUC X02-285Käsikampi rummun kääntämiseen-€177.24
MORSE DRUM X02-285GR Yksinkertainen käsikammen vaihtoehto 285GR - 907 kg | AF6EUD X02-285GRManuaalinen kallistuksenhallinta-asetukset285GR€157.69
MORSE DRUM X02-285M Yksinkertainen käsikammen lisävaruste malleille 285M - 363 kg | AF6EUE X02-285MKäsikampi rummun kääntämiseen-€187.09
MORSE RUMMUN X02-400-72 Yksinkertainen käsikammen lisävaruste 400A-72 | AF6EUF X02-400-72Käsikampi rummun kääntämiseen-€187.09
MORSE RUMMUN X02-400-72SS Yksinkertainen käsikammen vaihtoehto 400A-72SS:lle | AF6EUG X02-400-72SSKäsiveivi-€187.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM X02-186 yksinkertainen käsikampi vaihtoehto mallille 186
€151.54 / yksikkö