MORSE DRUM RP82-06 valinnainen sarja

Varastossa
Tuote: CX8WUT Malli: RP82-06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,741.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM RP82-06 valinnainen sarja
€1,741.03 / yksikkö