MORSE DRUM RP400-02.01 Suositeltavat varaosat Valinnainen sarja

Varastossa
Tuote: CD9DLH Malli: RP400-02.01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,809.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsasarja
Sisältäähttps://morsedrum.com/ops/RP400-02.01.pdf

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallille 400A-72-110 S / N 0409 - 0913

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM EC-900 Valinnainen sarja | CD9CXT EY-900€664.63
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN RP184-01 Suositellut varaosat Valinnainen sarja | CD9DHB 184-01 RP€434.85
MORSE RUMMUN RP185-01 Suositellut varaosat Valinnainen sarja | CD9DHC 185-01 RP€681.75
MORSE DRUM RP185-01.01 Suositellut varaosat Valinnainen sarja | CD9DHD 185-01.01 RP€777.63
MORSE DRUM RP185-02 Suositellut varaosat Valinnainen sarja | CD9DHE 185-02 RP€640.61
MORSE DRUM RP185-03 Suositeltavat varaosat Valinnainen sarja | CD9DHF 185-03 RP€1,707.86
MORSE DRUM RP185-03.01 Suositellut varaosat Valinnainen sarja | CD9DHG 185-03.01 RP€1,887.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM RP400-02.01 Suositeltavat varaosat Valinnainen sarja
€1,809.50 / yksikkö