Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM M07187-P-venttiili, 3-4-tie, pyöreä

Varastossa
Tuote: CD9DDH Malli: M07187-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,269.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
MuotoPyöreä
Tyyppi3, 4 tapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMateriaaliMuotoTyyppiKäytäHinta
MORSE DRUM 80127 Pumppuventtiili valmis | CD8YZV 80127-venttiili----€20.46
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3173-p venttiili, ilma, nostokallistus | CD9ALZ 3173-s-venttiili--Ilma611-114€1,074.97
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3174-P venttiili, ilmaohjaus | CD9AMA 3174-P-venttiili--Ilma päällä/pois611-114€737.67
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3178-P venttiili, hydraulinen suunnansäätö | CD9AMF 3178-P-venttiili--Hydraulinen suunnansäätö611-114€2,627.87
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3415a-p venttiili, 6 tuuman iiris, alumiini | CD9ARG 3415a-s-venttiiliAlumiini-Iris-venttiili-€2,359.40
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3415A-QL-P -venttiili, 6 tuuman iiris, alumiinia | CD9ARH 3415A-QL-P-venttiiliAlumiini-Iris-venttiili-€2,161.89
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3415ss-p Iris Valve, Special, ruostumaton teräs, 6 tuuman koko | CD9ARJ 3415ss-s-venttiiliRuostumaton teräs-Iris-venttiili-€10,802.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM M07187-P-venttiili, 3-4-tie, pyöreä
€1,269.55 / yksikkö