MORSE-RUMMUN GEO-1-305-E1-50 Kotelo turvalukolla, tehtaalla asennettuna 1-305-E1-50 | AF6FKG

MORSE DRUM GEO-1-305-E1-50 Kotelo turvalukolla, tehtaalla asennettu 1-305-E1-50

Varastossa
Tuote: AF6FKG Malli: GEO-1-305-E1-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,940.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtaalla asennetut kotelot 5 gallonan tölkkisekoittimille
Korkeus35.28 "
Kytkimen tyyppiAC räjähdyssuojattu
TyyppiYhden tölkin juomalasi
Käytä50 Hz moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehtaalla asennettu suojakotelosarja Morse 1-305-E1-50 PailPRO -purkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiTyyppiHinta
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-1 Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-1 | AF6FJY GEO-1-305-1AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,151.55
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-1-230 Kotelo turvalukolla, tehtaalla asennettuna 1-305-1-230 | AF6FJZ GEO-1-305-1-230AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,151.55
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-1-50 Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-1-50 | AF6FKA GEO-1-305-1-50AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,472.27
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-3 Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-3 | AF6FKB GEO-1-305-3AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,151.55
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-3-50 Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-3-50 | AF6FKC GEO-1-305-3-50AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,472.27
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-575 Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-575 | AF6FKD GEO-1-305-575AC-käyttöinenYhden tölkin juomalasi€2,151.55
MORSE-RUMMUN GEO-1-305-A Kotelo Turvalukolla, Tehdasasennettuna 1-305-a | AF6FKE GEO-1-305-AIlmakytkinYhden tölkin juomalasi€2,445.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEO-1-305-E1-50 Kotelo turvalukolla, tehtaalla asennettu 1-305-E1-50
€2,940.00 / yksikkö