MORSE-RUMMUN GEK-310-E3 Kotelosarja Turvalukolla, 310-E3 | AF6FGN

MORSE DRUM GEK-310-E3 -kotelosarja turvalukituksella, malleihin 310-E3

Tuote: AF6FGN Malli: GEK-310-E3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,067.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun turvakotelo
Oven aukon leveys4 ft.
Korkeus63.25 "
Pituus88 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä310-E3
Käytä Mfr. SarjaMorse 310 -sarjan rumpurumpu
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvakotelo turvakytkennällä käytettäväksi Morse 310-E3 rumpusekoittimen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiHinta
MORSE DRUM GEK-310-1 Kotelosarja Turvalukolla, 310-1 | AF6FGJ 45PC71 GEK-310-1Rummun turvakoteloAC-käyttöinen€5,555.39
MORSE DRUM GEK-310-3 Kotelosarja Turvalukolla, 310-3 | AF6FGK GEK-310-3Kotelosarjat kallistettavia rumpusekoittimilleAC-käyttöinen€5,512.50
MORSE DRUM GEK-310-A ​​Kotelosarja Turvalukolla, 310-A ​​| AF6FGL GEK-310-AKotelosarjat kallistettavia rumpusekoittimilleIlmakytkin€6,140.59
MORSE-RUMMUN GEK-310-E1 Kotelosarja Turvalukolla, 310-E1 | AF6FGM GEK-310-E1Rummun turvakoteloAC-käyttöinen€6,067.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-310-E3 -kotelosarja turvalukituksella, malleihin 310-E3
€6,067.09 / yksikkö