MORSE-RUMMUN CP-2-5154-1-230 ohjauspaketti, 60 Hz, 230 V | AX3KPT

MORSE DRUM CP-2-5154-1-230 -ohjauspaketti, 60 Hz, 230 V

Varastossa
Tuote: AX3KPT Malli: CP-2-5154-1-230

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,343.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaketit Drum Tumblrille
Ampeeria15A
Rummun kapasiteetti1000 paunaa (Neste), 300 lbs. (Kuiva)
Rummun kierrosluku1 30 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Taajuus60 Hz
Vaihe1
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRummun kierroslukueräMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
Morse-rumpu CP-309-1-115 ohjauspaketti 309-3, 1-ph 115v 60Hz, vaihtuva nopeus 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleVaihtosuuntaajan tehtävä3230/460V AC€4,236.27
MORSE DRUM CP-309-1-230 ohjauspaketti 309-3, 1-ph 230v 60Hz, vaihtuva nopeus 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleVaihtosuuntaajan tehtävä3230/460V AC€4,196.18
MORSE DRUM CP-309-3-230 ohjauspaketti 309-3, 3-ph 230v 60Hz, vaihtuva nopeus 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissaOhjauspaketit Drum TumblrilleVaihtosuuntaajan tehtävä3230/460V AC€4,035.82
MORSE DRUM CP-309-3-460 ohjauspaketti 309-3, 3-ph 460v 60Hz, vaihtuva nopeus 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleVaihtosuuntaajan tehtävä3230/460V AC€4,436.73
MORSE-RUMMUN CP-309-E1-115 ohjauspaketti mallille 309-E1, räjähdyssuojattu 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleRäjähdyssuojattu1115/230V AC€6,681.82
MORSE-RUMMUN CP-309-E1-220-50 ohjauspaketti mallille 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleRäjähdyssuojattu1110/220V AC€5,906.73
MORSE-RUMMUN CP-309-E1-230 ohjauspaketti mallille 309-E1, räjähdyssuojattu 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMOhjauspaketit Drum TumblrilleRäjähdyssuojattu1115/230V AC€5,906.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM CP-2-5154-1-230 -ohjauspaketti, 60 Hz, 230 V
€4,343.18 / yksikkö